Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Peça de pé deslocável, ajustável em altura, Altura 850 − 1100 mm, Tipo: 1

N.º do artigo: 933633 1

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tipo 1
Série KOMBI
Faixa de ajuste da altura 850 mm - 1.100 mm
Largura 80 mm
Profundidade 660 mm
⌀ da roda fixa 125 mm
⌀ da roda orientável 125 mm
Capacidade de carga por cada módulo de pés 150 kg
Tipo de produto Peça de pé

Identificação e classificação

Número do artigo 933633 1
EAN/GTIN 4045197727060
Número do fabricante 933633 1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

De chapa de aço com rebordo, com escoramentos transversais, rodas com ⌀ 125 mm com revestimento de rolamento de borracha maciça cinzento sem deixar marcas.
Com rodas fixas.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Nota:

Por motivos de estabilidade, as peças de pé móveis deveriam ser montadas em combinação com as prateleiras de armazenamento n.º 933600; 933605, o painel traseiro n.º 933610; 933615 ou o esquadro n.º 933628.

Produtos adequados