{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Konstrukcija | Plieninių vamzdžių konstrukcija | |
| medžiagos storis | 1 mm | |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Aukštis | 900 mm | |
| Plotis | 50 mm | |
| Gylis | 700 mm | |
| Kištuko tipas | E | |
| Nominalioji įtampa | 250 V | |
| Nominali srovė | 16 A | |
| tinka plokštėms, kurių plotis | 750 mm | |
| Produkto rūšis | Maitinimo modulis |
| Produkto numeris | 927068 FR | |
| EAN / GTIN | 4062406755683 | |
| Gamintojo numeris | 927068 FR | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |