Cepillos redondos para acero 150 x 18 x 27 x 32

N.º do artigo: 896239
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo circular

Identificação e classificação

Número do artigo 896239
EAN/GTIN 9003178962393
Número do fabricante 896239
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

Los cepillos redondos PREMIUM para el bloque de lijado son la solución perfecta para trabajos de lijado precisos, rápidos y suaves en acero. Los cepillos de alto rendimiento ofrecen la máxima vida útil y le ayudan en trabajos exigentes como la eliminación de pintura, óxido y barniz, así como en la preparación de superficies y el acabado fino del acero. También se pueden utilizar para trabajos de desbarbado eficientes, por lo que los cepillos redondos Tyrolit son de aplicación universal para una amplia gama de tareas.

Característica:

  • Forma: CEPILLOS REDONDOS 1R DW
  • Aptitud del material: acero
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : S 0,5 mm
  • Dimensiones (P x An x L x Al): 150 x 18 x 27 x 32 mm
  • Diámetro del recipiente: 150 mm
  • Espesor: 18 mm
  • Taladro: 32 mm
  • Herramienta para: Banco de amolar

Vantagem:

  • Herramienta de uso universal con la máxima vida útil

Vantagem:

  • Para eliminar óxido, pintura y barniz, desbarbar, preparación de superficies y acabado fino del acero

Recomendação:

  • Alambre ondulado DW para suciedad ligera y mecanizado fino

Características especiales:
  • Uso versátil
  • Vida útil más larga
  • Marcha rápida y suave