Leírás:
A PREMIUM kerek kefék a csiszolótömbhöz tökéletes megoldást jelentenek az acélon végzett precíz, gyors és sima csiszolási munkákhoz. A nagy teljesítményű kefék maximális élettartamot biztosítanak, és támogatják Önt az olyan igényes munkáknál, mint a festék, rozsda és lakk eltávolítása, valamint az acél felület-előkészítése és finom megmunkálása. Hatékony sorjázásmentesítési munkákhoz is használhatóak, így a Tyrolit kerek kefék univerzálisan alkalmazhatóak a feladatok széles skálájához.
Jellemző:
- Formája: 1R DW KEREK KEFÉK
- Anyag alkalmassága: acél
- Termékvonal: PREMIUM
- Specifikáció : S 0,5 mm
- Méretek (D x W x L x H x H): 150 x 18 x 27 x 25 x 32 mm
- A tartály átmérője: 150 mm
- Vastagság: 18 mm
- Furat: 32 mm
- Szerszám: Állványos köszörű
Előny:
- Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
Felhasználás:
- Rozsda, festék és lakk eltávolításához, az acél korongozásához, felület-előkészítéshez és finom kidolgozásához.
Ajánlás:
- DW krimpelt huzal könnyű szennyeződésekhez és finom utómunkálatokhoz
Különlegességek:
- Sokoldalúan használható
- Leghosszabb szerszám élettartam
- Gyors és sima futás