MICROMETRO 1/100EME - 0-25MM

N.º do artigo: 806.C25
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Reloj comparador

Identificação e classificação

Número do artigo 806.C25
EAN/GTIN 3148512043034
Número do fabricante 806.C25
Número L L60130 6115
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Espesor del producto: Precisión: 1/100 mm - 0,01 mm
  • Resolución: 0,01 mm
  • Sonda de medición de carburo de tungsteno: Ø 6,5 mm
  • Tambor de medición con limitador de par
  • La fuerza aplicada a la pieza a medir está estrictamente comprendida entre 5 - 10 Nm
  • Tambor de medición: Ø 18 mm
  • Tambor de medición con 50 graduaciones
  • 1 revolución del tambor de medición: 0,5 mm
  • Plaquetas aisladas térmicamente
  • Se suministra con llave de calibración enganchada
  • Embalado en caja de plástico
  • Se suministra con certificado de conformidad.

Característica:

  • Desviación de medición [µm]: 4
  • Paralelismo de las superficies de medición [µm]: 2
  • Rango de medición [mm]: 0 - 25
  • Evencia de las superficies de medición [µm]: 0,4

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a