Mikrometr 1/100 mm 0 - 25 mm

Artiklové číslo: 806.C25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 806.C25
EAN / GTIN 3148512043034
Číslo výrobce 806.C25
L-číslo L60130 6115
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Přesnost: 1/100 mm - 0,01 mm
  • Rozlišení: 0,01 mm
  • Měřicí sonda z karbidu wolframu: Ø 6,5 mm
  • Měřicí buben s omezovačem krouticího momentu
  • Síla působící na měřený obrobek se pohybuje striktně v rozmezí 5 - 10 Nm
  • Měřicí buben: Ø 18 mm
  • Měřicí buben s 50 stupnicemi
  • 1 otáčka měřicího bubnu: 0,5 mm
  • Tepelně izolované desky
  • Dodáváno s háčkovým kalibračním klíčem
  • Baleno v plastovém kufříku
  • Dodáváno s certifikátem shody.

Charakteristika:

  • Odchylka měření [µm]: 4
  • Rovnoběžnost měřicích ploch [µm]: 2
  • Rozsah měření [mm]: 0 - 25
  • Rovnost měřicích ploch\ Max [µm]: 0,4