Mallas térmicas para mujer XWarm Gris medio/Negro XS

N.º do artigo: 724517369699XS
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Visão geral de tamanhos de vestuário exterior para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 176 cm - 180 cm)
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Como efetuar a medição

sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Cor mittelgrau / schwarz
Tamanho unissexo XS
Tipo de produto Pantalón interior

Identificação e classificação

Número do artigo 724517369699XS
EAN/GTIN 7330509776278
Número do fabricante 724517369699XS
Número L L00980 119049
Fabricante/responsável Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrição

Versão:


Material principal
100% lana Merino, interlock, 260 g/m².

Funcionalidad
Corte femenino
Temperatura recomendada de -20°C a -35°C.

Detalles
Costuras en color de contraste
Estático en la cintura con logotipo Blåkläder

Acabado
Bajo del pantalón con puños

Descrição:

  • Estos acogedores leggings térmicos de corte femenino mantienen el cuerpo caliente y seco en climas fríos
  • Los leggings bicolor de lana merino con costura roja proporcionan una protección excepcional contra el frío y sus propiedades de evacuación de la humedad te mantienen caliente y seco
  • Recomendados para temperaturas entre -20 °C y -35 °C