Dames Thermo-legging XWarm Halfgrijs/Zwart XS

Artikelnummer: 724517369699XS
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
Kleur mittelgrau / schwarz
Uniseks-maat XS
Producttype Onderbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 724517369699XS
EAN/GTIN 7330509776278
Nummer fabrikant 724517369699XS

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% Merinowol, interlock, 260 g/m².

Functionaliteit
Vrouwenuitvoering
Aanbevolen temperatuur -20°C tot -35°C.

Details
Naden in contrasterende kleur
Elastiek in taille met Blåkläder-logo

Afwerking
Gepofte broekbodem

Omschrijving:

  • Deze behaaglijke thermische legging met vrouwelijke snit houdt het lichaam warm en droog bij koud weer
  • De tweekleurige legging van merinowol met rode naad biedt uitstekende bescherming tegen de kou en de vochtafvoerende eigenschappen houden je warm en droog
  • Aanbevolen voor temperaturen tussen -20°C en -35°C

Diensten en productadviseurs

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten