Pantalones de trabajo de pintor para mujer blanco/gris oscuro C36

N.º do artigo: 713112101098C36
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de calças para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 168 +/- 4 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Tamanho INT Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Como efetuar a medição

sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Género Señora
Cor weiß / dunkelgrau
Tamanho de confeção PT 36
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Identificação e classificação

Número do artigo 713112101098C36
EAN/GTIN 7330509843505
Número do fabricante 713112101098C36
Fabricante/responsável Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrição

Versão:


Material principal
100% algodón, sarga, 320 g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle
Bolsillos delanteros con fuelle
Bolsillos para clavos - se pueden meter en los bolsillos delanteros con fuelle
Bolsillo de pierna con fuelle, bolsillo para bolígrafo y bolsillo interior para teléfono en malla, Bolsillo de pierna especialmente diseñado para espátula
Bolsillo exterior de protección de rodilla

Detalles
Bucle lateral para martillo
Obillas, una con anilla D
Bragueta con cremallera de plástico
Botones metálicos

Funcionalidad
Corte femenino

Refuerzo
Rodillas, bolsillos traseros y bolsillo de relleno reforzados con CORDURA®

Descrição:

  • Pantalón de pintor con la funcionalidad necesaria para mantenerse cómodo mientras trabaja
  • El tejido de algodón tiene excelentes propiedades de absorción y evita que la pintura manche la piel
  • Bolsillos reforzados para rodilleras, bolsillos traseros y bolsillo para herramientas de pintura en CORDURA®

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057