Punta trazadora, con punta templada, para el uso en materiales duros < 40 HRC, rasgado y rasguñado exactos de superficies en la tecnología de producción, punta larga de precisión, de elevada dureza, extremadamente resistente

N.º do artigo: 704.45
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Trazador

Identificação e classificação

Número do artigo 704.45
EAN/GTIN 7610733004584
Número do fabricante PB 704.45
Número L L60060 1183

Descrição

Descrição:

  • Punta trazadora, con punta templada
  • para el uso en materiales duros < 40 HRC
  • rasgado y rasguñado exactos de superficies en la tecnología de producción
  • punta larga de precisión, rectificada a ambos lados, de elevada dureza, extremadamente resistente
  • protección contra el óxido durable, cromada
  • mango delgadoo, de pequeñas dimensiones y uso universal
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Diámetro: 4 mm
  • Longitud de la hoja: 45 mm
  • Longitud total: 160 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a