Descrição:
Disfrute de un alto poder de corte y un funcionamiento fluido durante toda la vida útil de la EXL-XP Deburring Wheel Scotch-Brite™. Nuestras ruedas son las más resistentes y duraderas de la línea EXL. Se han diseñado para ofrecer una duración de nivel superior y conservación del borde para hacer frente a trabajos complicados con rebabas y bordes afilados en cualquier tipo de metal, composites o vidrio. Se han fabricado con un sistema de resina único y diseño contorneado que posibilita un funcionamiento fiable y uniforme, a la vez que se expone mineral nuevo para hacer el trabajo. La dureza de la rueda, la conservación del borde y el corte uniforme se combinan para resistir los golpes, por lo que la rueda continúa funcionando con fiabilidad. El rápido corte y el funcionamiento fluido reducen el esfuerzo del operario, mientras que la dureza de la rueda y el mineral expuesto ofrecen una mayor duración y un acabado uniforme. Nuestras ruedas de desbarbado están rellenas de un fino mineral abrasivo de carburo de silicio. El carburo de silicio es un mineral sintético muy afilado que se suele usar en aplicaciones a baja presión como, por ejemplo, la preparación antes de pintar. A pesar de que se rompe con mayor rapidez que el óxido de aluminio, ofrece un acabado superior. Scotch-Brite es un producto de acondicionamiento de superficies único con abrasivos incorporados en fibras de nailon no tejidas. La combinación de los abrasivos y las fibras crea un sistema abrasivo que ofrece resultados uniformes a lo largo de la vida útil de producto. Hemos elegido un material de malla abierta que genera menos calor y es resistente al embozo, lo que preserva el alto rendimiento de corte de los minerales abrasivos limitando la obstrucción de las fibras de nailon.
Vantagem:
- La rueda más duradera de la línea EXL ofrece un alto poder de corte y un funcionamiento fluido para aplicaciones exigentes de desbarbado, pulido y acabado.
- Se puede usar en cualquier metal, compuesto y vidrio, ya que ofrece siempre una uniformidad y un acabado de nivel superior.
- El mineral expuesto genera una menor acumulación de metal por arrastre, por lo que se reduce el tiempo necesario para limpiar y preparar las superficies.
- Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en materiales termo-sensibles.
- La nueva tecnología mantiene la adaptabilidad de la rueda y ofrece un nivel superior de conservación del borde y resistencia a los golpes
Recomendação:
- Se usa para hacer frente a trabajos complicados con rebabas y bordes afilados en todo tipo de metales, composites y vidrios