Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Mala de ferramentas com tabuleiro de base e 3 placas de ferramentas

N.º do artigo: 692640

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material: X-ABS
  • Tipo de acondicionamento da ferramenta: Suporte de aperto
  • Capacidade de carga da mala: 40
  • Propriedades da mala: qualificado para voo

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material X-ABS
Tipo de acondicionamento da ferramenta Suporte de aperto
Capacidade de carga da mala 40 kg
Propriedades da mala qualificado para voo
Dimensões interiores, comprimento 460 mm
Dimensões interiores, largura 310 mm
Dimensões interiores, altura 185 mm
Peso 5,2 kg

Identificação e classificação

Número do artigo 692640
EAN/GTIN 4006793088719
Fabricante/responsável PARAT GmbH + Co. KG ABTLG. VERTRIEB PC 1, Schönenbach Straße 1, 94089 NEUREICHENAU, Deutschland, http://www.parat.de/d/1039/

Descrição

Versão:

A X-ABS é extremamente resistente a impactos, a fraturas e, como tal, é perfeita para voos. A estrutura da superfície é resistente a riscos, antiderrapante (efeito de borracha) e proteção especial sem danificar a superfície. Estrutura sólida em alumínio duplo com fechaduras integradas de cilindros e dobradiças de fixação reforçadas com fibra de vidro para bloqueio da tampa da bagageira (exceto no n.º 692650).
Equipamento interior:
1 tabuleiro inferior, subdivisível incluindo placa de ferramentas com 1 suportes de ferramentas como tampa (n.º 692750), 1 placa de ferramentas com 2 suportes de ferramentas (n.º 692720), 1 placa de ferramentas com 1 suportes de ferramentas (n.º 692730), 1 placa de arquivo, fixa na tampa.

Nota:

Malas também estão disponíveis com uma fechadura combinada, a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados