{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | KK Pistol RA 4 | |
| Alojamento de pontas | D 6,3; F 6,3 | |
| Perfil de saída | Chave de parafusos para Phillips; Chave de parafusos Pozidriv; Chave de parafusos para parafusos TORX® | |
| comprimento total | 150 mm | |
| Modelo do punho | angular | |
| tampa giratória | não | |
| Possibilidade de comutação entre rotação para a direita/rotação para esquerda | sim | |
| com punho de roquete | sim | |
| incl. pontas | sim | |
| carregador de pontas integrado | sim | |
| Tipo de produto | Ferramenta de pontas |
| Número do artigo | 676770 | |
| EAN/GTIN | 4013288187406 | |
| Número do fabricante | 05051031001 | |
| Fabricante/responsável | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |