Ponta para chave de caixa, 1/4 polegada E 6,3 com íman, Tamanho da chave: 13

N.º do artigo: 674265 13
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
116 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série PrecisionBits
Tamanho da chave 13 mm
comprimento total 60 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces
Material Liga especial PB Swiss Tools
Haste sextavada para ponta E 6,3
com inserto magnético sim
indicado para processamento mecânico sim
Tipo de produto Ferramenta de pontas

Identificação e classificação

Número do artigo 674265 13
EAN/GTIN 7610733252954
Número do fabricante E6.200/13 M

Descrição

Versão:

Para alojamento em suportes manuais ou máquinas com alojamento sextavado correspondente ou para alojamento nos porta-pontas n.º 675000675050.

Vantagem:

Para parafusos sextavados e porcas DIN 3126.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

De liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza possível e uma resistência especial.