Ponta Impaktor para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Conjunto com 5 pontas, Perfil Torx®: TX20

N.º do artigo: 674128 TX20
Definir preço 5 Peça (7,20 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
49 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx® Definir preço 5 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Perfil de saída Chave de parafusos para parafusos TORX®
Número de peças 5
Comprimento da ponta 50 mm
Haste sextavada para ponta E 6,3
Codificação por cores sim
Tipo de produto Ferramenta de pontas

Identificação e classificação

Número do artigo 674128 TX20
EAN/GTIN 4013288223982
Número do fabricante 05057664001
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Versão:

A qualidade selecionada do aço, a tecnologia de endurecimento, os processos de produção e as geometrias especiais levam a resultados excelentes nas chaves de fenda DE IMPACTOS. Em combinação com o revestimento de diamante (reduz significativamente as forças de saída da árvore de cames) e a zona de torção, a vida útil da ferramenta é até 5 vezes maior do que os pontas normais.

Vantagem:

As chaves de fenda DE IMPACTOS geram uma variedade de picos de potência através da sua função de impactos de viragem, que os “pontas normais” não conseguem suportar a longo prazo. As pontas IMPAKTOR são projetadas especialmente para o uso em aparafusadoras de impacto e, dependendo da força descendente, alcançam um múltiplo da vida útil da ferramenta em comparação com as pontas padrão convencionais.