Chave de parafusos, com lâmina longa e cabo Kraftform, Largura da aresta de corte b×comprimento da lâmina: 5,5X200

N.º do artigo: 663750 5,5X200
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
91 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da aresta de corte b×comprimento da lâmina Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 335
Largura da aresta de corte b 5,5 mm
Espessura da lâmina a 1 mm
Comprimento da lâmina 200 mm
comprimento total 298 mm
Ponta da lâmina Ponta de laser
Perfil de saída Chave de parafusos de fenda
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 663750 5,5X200
EAN/GTIN 4013288003355
Número do fabricante 05110008001
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Versão:

O cabo Kraftform de plástico resistente a impactos com zonas macias integradas facilita a transferência de binário sendo, assim, suave para as mãos e braços.
Lâmina de aço especial de alta liga. Superfície niquelar-mate cromada, pontas pretas ou pretas Pontas de ponta a laser quimicamente revestidas a níquel.