Chave dinamométrica com escala sem ferramenta de encaixe, binário máximo: 300

N.º do artigo: 656220 300
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 67,86 € /pçs.
  • 163,80 € /pçs.
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

binário máximo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Sentido de aperto: Aperto à direita
  • Precisão de medição do binário: ±3
  • Ferramenta intercambiável: Ferramenta de encaixe
  • Protocolo de teste: Relatório de ensaio do fabricante

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

binário máximo 300 Nm
Sentido de aperto Aperto à direita
Precisão de medição do binário ±3 %
Ferramenta intercambiável Ferramenta de encaixe
Protocolo de teste Relatório de ensaio do fabricante
Comprimento total L 578 mm
Faixa de binário 60 Nm - 300 Nm
Divisão da escala 1 traço = 1 Nm
Peso 1.439 g
Calibre de pontas ajustado na chave dinamométrica [l2] 25,5 mm
Alojamento para ferramentas de encaixe 14×18 mm
Indicação analógico
Sinalização de ativação sonoro; háptico
Princípio de libertação ativação mecânica de curso curto
Forma de ligação para ferramentas de encaixe (alojamento retangular)
Tecnologia de medição mecânico
Função de articulação não
Função deslizante não
QuickRelease/função de troca rápida não
Ponteiro de arraste não
Ajuste do valor de libertação com escala de ajuste
Feedback sinal sonoro
Leitura comutável Nm; lbfft
Método de medição Binário
Possibilidade de ajuste do valor de libertação ajustável
Norma DIN EN ISO 6789
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] 499,5 mm
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] 525 mm
Tipo de produto Chave dinamométrica

Identificação e classificação

Número do artigo 656220 300
EAN/GTIN 4013288193810
Número do fabricante 05075655001
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Versão:

Chave dinamométrica de braço único muito robusta (quadrado de acionamento de 1/2 polegada) com punho ergonómico bicomponente e roquete reversível com 45 dentes. O ajuste fácil e a fixação do valor predefinido são assegurados por um encaixe audível e tátil quando o valor da escala é alcançado e por uma boa legibilidade na escala principal e fina. Mecanismo de disparo claramente audível e palpável quando o valor de binário definido é alcançado. Para aperto à direita. Unidade de medida: Nm, lbfft.

Função:

A chave ativa a “sinalização” (claramente audível e sentida significativamente) e está imediatamente pronta para ser utilizada novamente.

Norma:

Testado conforme DIN EN ISO 6789.

Precisão:

Do valor apresentado apenas com aperto à direita: ±3 %.

Dados de utilização:

Legenda para desenho e fórmula:

l1 = comprimento da alavanca sem ferramenta de inserção
l2 = passo ajustado na chave dinamométrica
l3 = comprimento da alavanca incluindo passo de calibração de fábrica
l4 = passo da ferramenta de inserção
L = comprimento total da ferramenta
T1 = binário a ser definido
T2 = binário prescrito