Fresa MD; WRC 061850 / 6 - MX

N.º do artigo: 628345000
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Fresa angular

Identificação e classificação

Número do artigo 628345000
EAN/GTIN 4007430228215
Número do fabricante 628345000
Número L L01750 1839
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Fresa de metal duro con dentado cruzado para aplicaciones generales. El dentado cruzado permite un trabajo cómodo y un mejor control. Gracias a la eficiencia de corte mejorada, aumenta la remoción de material. Adecuada para casi todos los metales, como p.ej. acero templado/sin templar, acero inoxidable, titanio, latón, cobre, hierro fundido, bronce.
  • Ejemplos de aplicaciones: desbarbar, tratamiento de contornos, tratamiento de superficies, fresar en lugares de difícil acceso, tratamiento en ángulos agudos.
  • Para el tratamiento de superficies, contornos y radios

Característica:

  • Longitud de trabajo: 18 mm
  • Longitud total: 50 mm
  • Ø de cabeza: 6 mm
  • Ø de mango: 6 mm
  • dentado: Engranaje transversal