HM maró, WRC 061850/6 - MX

Cikkszám: 628345000
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 628345000
EAN / GTIN 4007430228215
Gyártó száma 628345000
L-szám L01750 1839
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Keményfémvágók keresztfogazással általános alkalmazásokhoz. A keresztfogazás kényelmes munkavégzést és jobb irányítást tesz lehetővé. A jobb vágási képesség növeli az anyagleválasztást. Szinte minden fémhez alkalmas, mint például edzett acél, edzetlen acél, rozsdamentes acél, titán, sárgaréz, réz, öntöttvas, bronz.
  • Alkalmazási példák: Például: sorjázás, kontúrmegmunkálás, felületmegmunkálás, nehezen hozzáférhető helyek kifarolása, hegyesszögek megmunkálása
  • Felületek, kontúrok és sugarak megmunkálásához.

Jellemző:

  • Munkahossz: 18 mm
  • Teljes hossz: 50 mm
  • Fej Ø: 6 mm
  • Szár Ø: 6 mm
  • fogaskerekek: Kereszthajtómű