Broca para madera CrV 3x61 mm

N.º do artigo: 627986000
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
3 mm
Comprimento total 61 mm
Tipo de produto Broca para madera

Identificação e classificação

Número do artigo 627986000
EAN/GTIN 4007430066664
Número do fabricante 627986000
Número L L01760 101686
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Para aplicar en madera dura y blanda, madera contrachapeada, tableros de madera aglomerada, etc.
  • Broca helicoidal de acero de gran calidad, templado, con punta de centrado
  • Similar a DIN 7487

Característica:

  • Longitud de trabajo: 33 mm
  • Diámetro: 3 mm
  • Longitud total: 61 mm
  • Unidad de venta: 1