• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Mèche à bois CV 3 x 61 mm

Réf.: 627986000
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
3 mm
Longueur totale 61 mm
Type de produit Mèches à bois

Identification et classification

Référence article 627986000
EAN / GTIN 4007430066664
Réf. fabricant 627986000
Article hors catalogue L01760 101686
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Pour les bois dur et tendre, le contreplaqué, les panneaux de particules, etc.
  • Mèche à bois hélicoïdale en acier de très haute qualité, trempé, avec pointe de centrage
  • Conforme à la norme DIN 7487

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 33 mm
  • Diamètre: 3 mm
  • Longueur totale: 61 mm
  • Unité de vente : 1

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous