NP 18 LTX BL 5.0 Pistola de remache ciego de batería

N.º do artigo: 619002840
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tensão da bateria 18 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Remachadora para remaches ciegos

Identificação e classificação

Número do artigo 619002840
EAN/GTIN 4007430334688
Número do fabricante 619002840
Número L L01750 877
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Pistola de remache de batería para remachar con extrema rapidez comparable con máquinas neumáticas
  • 100% compatible con todas las batería de 18 voltios de Metabo
  • Alta vida útil gracias al motor sin escobillas y el robusto engranaje de precisión
  • Con boquillas de sujeción para el manejo con una mano: el remache insertado permanece sujeto en cualquier posición
  • Recipiente de recolección transparente para el vaciado fácil de los vástagos remachadores restantes
  • Cambio rápido de las boquillas para diferentes diámetros de remache mediante herramienta integrada
  • Trabajo seguro gracias al asa protectora de manos
  • Luz LED para una iluminación óptima al remachar, se puede apagar para superficies reflectantes
  • Diseño ergonómico para un trabajo cómodo, incluso en rincones
  • Ojal robusto para trabajar ahorrando esfuerzo con el balanceador/tensor de resorte
  • Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda
  • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • 4 boquillas de sujeción, 4 boquillas estándar, Gancho para cinturón, metaBOX 145 L, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Tipo de batería: Li-Power
  • Carrera de la máqina: 25 mm
  • Peso con batería: 2.3 kg
  • Peso sin batería: 1.9 kg
  • Ø máx. de remache en aluminio: 6 mm
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Ø de remache en todos los materiales: 2.4 - 5 mm
  • Fuerza de ajuste: 10000 N
  • Vibración: 2.5 m/s²

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados