{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Inclinação | 60 grau | |
| Alcance | 1 891 mm | |
| Carga por degrau máx. | 150 kg | |
| Número de degraus, sem plataforma | 12 | |
| Largura dos degraus | 800 mm | |
| Profundidade dos degraus | 225 mm | |
| Altura | 4 m | |
| Altura vertical | 2,9 m | |
| Tipo de produto | escada | |
| Modelo do degrau | degrau | |
| Com regulação da altura | não | |
| Superfície da área do degrau | estrias | |
| Fixa | sim | |
| Norma | DIN EN ISO 14122-1 a 4 | |
| Capacidade de carga | 300 kg |
| Número do artigo | 600232 | |
| EAN/GTIN | 4031405002326 | |
| Número do fabricante | 600232 | |
| Número L | L90110 1282 | |
| Fabricante/responsável | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |