Trap 60° tredebreedte 800 mm 12 treden Aluminium geribbeld

Artikelnummer: 600232
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Trap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600232
EAN/GTIN 4031405002326
Nummer fabrikant 600232
L-nummer L90110 1282

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vaste aluminium trap met een kantelhoek van 60°
  • Stapbreedte: 800 mm
  • Stapdiepte: 225 mm
  • Gefaseerde uitvoering standaard in aluminium groeven (R 9), optioneel ook verkrijgbaar met andere bekledingen
  • Enkelzijdige handrail Ø 40 mm met standaard vastgeschroefde verbindingselementen (hoogte: 1.100 mm)
  • Tweede handrail conform DIN en ISO 14122-3 is vereist en beschikbaar tegen extra kosten
  • Voor trappen met een verticale hoogte vanaf 3.000 mm is een tussenplatform vereist (tegen extra kosten)
  • Eenvoudige montage door levering in voorgemonteerde samenstellingen inclusief montage-instructies
  • Maximale belasting: Trapsgewijze belasting 150 kg, totale belasting 300 kg
  • Opmerking: Standaardfittingen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal, die geschikt zijn voor gebruik binnenshuis. Tegen extra kosten kunnen ze ook gemaakt worden van roestvrij staal, dat wordt aanbevolen voor gebruik buitenshuis

Kenmerk:

  • Overhead: 1891 mm
  • Type constructie: 60°
  • Vloeren: Aluminium gegroefd
  • Hoogte: 4000 mm
  • Materiaal: Aluminium, gegalvaniseerd staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Verticale hoogte: 2900 mm
  • Aantal stappen/sporten: 12 trappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 225 mm
  • Stapbreedte: 800 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires