Mós para rectificadora D×D×H (mm), 125×20×32, Tipo: EK80

N.º do artigo: 596100 EK80
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
61 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Método de retificação: Esmeriladora
  • Abreviatura abrasivo: A
  • Forma: 1

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Método de retificação Esmeriladora
Abrasivo Corindo nobre branco
Abreviatura abrasivo A
Granulometria 80
Grau de finura fino
Especificação Corindo nobre branco, grau de dureza M
⌀ interior do anel redutor 25 mm; 20 mm; 16 mm
Forma 1
⌀ do disco D 125 mm
Largura do disco T 20 mm
⌀ do furo H 32 mm
velocidade periférica máxima 40 m/s
Tipo de produto Disco para esmeriladora

Identificação e classificação

Número do artigo 596100 EK80
EAN/GTIN 9003172817194
Número do fabricante 281719
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
seco
 

Descrição

Versão:

Discos de esmeriladora de alta qualidade e duráveis em aglomerado cerâmico. Alta precisão de concentricidade e percurso plano, velocidade máxima de trabalho de 40 m/s. Uso universal em retificadoras duplas para rebarbar, afiar e rebarbar posteriormente ferramentas.

Vantagem:

Para aços temperados e HSS.

Especificação:

Corindo nobre branco, grau de dureza M.

Material fornecido:

Inclui anéis de redução para os orifícios especificados.

Nota:

Discos abrasivos compactas de velo ver n.º 568725 e seguintes.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados