• Caros clientes, devido a trabalhos de manutenção, a loja online não estará disponível no sábado, 13 de dezembro. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado.
Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Disco autoaderente velo abrasivo GB-DH, ⌀ 115 mm, Comparação da granulometria: 50

N.º do artigo: 566902 50

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comparação da granulometria Preço por Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: Cerâmica
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • velocidade periférica máxima: 40

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série GB-DH
Abreviatura abrasivo Cerâmica
Comparação da granulometria 50
Grau de finura extra grosso
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
⌀ do disco 115 mm
Designação do fabricante GB-DH
Modelo A coarse super duty
Cor azul
velocidade periférica máxima 40 m/s
Tipo de produto Velo abrasivo

Identificação e classificação

Número do artigo 566902 50
EAN/GTIN 50048011644009
Número do fabricante 7000046264
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Vernizes
 
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Discos abrasivos autoaderentes de velo com base de tecido cosida para uma boa aderência. Com núcleo de centragem removível para posicionamento e aderência mais precisos do disco no prato de apoio (nível de vibração reduzido em aprox. 50% com o prato abrasivo autoaderente n.º 566965).
Disco de velo muito agressivo com alta estabilidade de arestas. O grão de cerâmica (CER) incorporado permite um maior desbaste.

Vantagem:

Ideal para desbastar pequenas costuras de solda e pontos de solda, bem como em trabalhos de rebarbagem e limpeza mais grossos. Sem lixamento inferior da superfície.
Em retificadoras angulares com prato abrasivo autoaderente n.º 566960 ou 566965.

Nota:

Discos abrasivos autoaderentes para lixamento preparatório, ver n.º 567705 e seguintes.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados