Insertos de agarre para pinzas - espacios en blanco

N.º do artigo: 561703
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 561703
EAN/GTIN 4020772022624
Número do fabricante 561703
Número L L30110 102208
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Insertos de agarre para pinzas - espacios en blanco, para post-procesamiento específico del cliente.

Característica:

  • L1: 50 mm
  • L2: 80 mm
  • L3: 8 mm
  • L4: 12 mm
  • L5: 30 mm
  • Material: AW-6060
  • peso: 350 g