Insertos de agarre para pinzas - espacios en blanco

Número de artículo: 561703
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Longitud 80 mm
Altura 30 mm
Material superficie brillante
Peso total 350 g
Tipo de producto Pinza plana

Identificación y clasificación

Número de artículo 561703
EAN / GTIN 4020772022624
Número del fabricante 561703
Número L L30110 102208
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Insertos de agarre para pinzas - espacios en blanco, para post-procesamiento específico del cliente.

Característica:

  • L1: 50 mm
  • L2: 80 mm
  • L3: 8 mm
  • L4: 12 mm
  • L5: 30 mm
  • Material: AW-6060
  • peso: 350 g