SDMT 0903AD-N IC520M Pastilhas reversíveis para usinagens gerais com fresas de 45°

N.º do artigo: 5600124
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Série ISCARMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 5600124
EAN/GTIN 7291075066388
Número do fabricante 5600124
Número L L24170 1

Descrição

Descrição:

WSP para fresagem, comprimento de corte máx. (APMX) 5,6 mm, comprimento da inserção de corte (INSL) 9,52 mm, espessura da inserção de corte (S) 3,18 mm

Característica:

Direção (MÃO) Direita / Esquerda Comprimento máximo de corte (APMX) 5,6 mm Inserto de corte ângulo fechado (EPSR) 90 graus Comprimento da lâmina (INSL) 9,52 mm Espessura da lâmina (S) 3,18 mm avanço máximo fz max 0,15 mm/dente Avanço mínimo fz min 0,12 mm/dente Número de arestas de corte 4

Produtos adequados