SDMT 0903AD-N IC520M Plaquettes d'utilisation générale pour fraises en bout à 45°.

Réf.: 5600124
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Série ISCARMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 5600124
EAN / GTIN 7291075066388
Réf. fabricant 5600124
Article hors catalogue L24170 1

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.6 mm, Longueur plaquette (INSL) 9.52 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.18 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right / Left
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.6 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 9.52 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.18 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.12 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout
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
Connectez-vous