IDI 201-SG IC908 SG - para aplicações gerais

N.º do artigo: 5594849
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 Peça
  • Passos da encomenda: 2 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Série CHAMDRILL
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Identificação e classificação

Número do artigo 5594849
EAN/GTIN 7291075101140
Número do fabricante 5594849
Número L L24050 641

Descrição

Descrição:

Cabeças de perfuração modulares, diâmetro de corte (DC) 20,1 mm, inserto de corte código de tamanho da sede (SSC) 20,0, ângulo, 1. Nível (SIG) 140 graus

Característica:

Diâmetro de corte (DC) 20,1 mm Comprimento funcional (LF) 5,64 mm Inserto de corte Código do tamanho do assento (SSC) 20.0 Espessura da lâmina (S) 9,3 mm Ângulo, 1. Nível (SIG) 140 graus Comprimento da ponta (PL) 3,66 mm

Produtos adequados