{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Abreviatura abrasivo | A | |
| Comparação da granulometria | 100 | |
| Grau de finura | grosso | |
| Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
| Largura da cinta abrasiva | 13 mm | |
| Comprimento da cinta abrasiva | 610 mm | |
| Modelo | A coarse | |
| Cor | castanho | |
| Tipo de produto | Cinta abrasiva de velo |
| Número do artigo | 558484 100 | |
| EAN/GTIN | 4045197527554 | |
| Número do fabricante | 558484 100 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |