{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Usporedba granulacije | 100 | |
Stupanj finoće | grubo | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Širina brusne trake | 13 mm | |
Duljina brusne trake | 610 mm | |
Izvedba | A coarse | |
Boja | smeđa | |
Vrsta proizvoda | Brusna vrpca s flisom |
Broj artikla | 558484 100 | |
EAN / GTIN | 4045197527554 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Filc brusna traka (A) 100
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
od
10
Komadi
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
od
5
Komadi
|
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
od
5
Komadi
|
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
od
10
Komadi
|
|
Izvedba | A coarse | A coarse | A coarse | A coarse |
Boja | smeđa | smeđa | smeđa | smeđa |
Stupanj finoće | grubo | grubo | grubo | grubo |
Usporedba granulacije | 100 | 100 | 100 | 100 |
Širina brusne trake | 13 | 75 | 30 | 20 |
Duljina brusne trake | 610 | 2.000 | 533 | 520 |
Vrsta proizvoda | Brusna vrpca s flisom | Brusna vrpca s flisom | Brusna vrpca s flisom | Brusna vrpca s flisom |