Neaustinės medžiagos šlifavimo juosta (A) 100

Prekės Nr.: 558484 100
(8,74 € / 1 Metre)

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    5,33 € / vnt.
    (8,74 € / 1 Metre)
  • Nuo10vnt.
    4,44 € / vnt.
    (7,28 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumo palyginimas 100
Smulkumo laipsnis rupus
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Šlifavimo juostos plotis 13 mm
Šlifavimo juostos ilgis 610 mm
Modelis A coarse
Spalva ruda
Produkto rūšis Neaustinio audinio šlifavimo juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 558484 100
EAN / GTIN 4045197527554

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
15
Plienas <900 N/mm²
 
10
Plienas <1400 N/mm²
 
10
Plienas <55 HRC
 
10
Plienas <60 HRC
 
10
Plienas <67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
Ketus (G)
 
10
CuZn
 
10
Plastikas, GFK
 
10
Mediena
 
10
Dažai
 
10
Uni
 
10
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Sintetinis nailono neaustinis audinys su šlifavimo grūdeliais, surištais sintetine derva, labai patvarus, tolygi paviršiaus kokybė, mažas šiluminis poveikis.

Paskirtis:

Rupiai nušlifuotų arba šepečiu nušveistų paviršių baigiamajam apdirbimui. Taip pat tinka nuvalyti rūdžių apnašas, nedidelius nešvarumus ar senus dažus.