Lixas de lamelas (A), Grão 150, ⌀ da cabeça×largura da cabeça: 15X10

N.º do artigo: 555035 15X10
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    6,67 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    5,55 € / 1 Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
298 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da cabeça×largura da cabeça Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: A

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Grão abrasivo de corindo (A)
Abreviatura abrasivo A
⌀ da haste 6 mm
Comprimento total 100 mm
n.º máximo de rotações 18.000 r.p.m.
Tipo de produto Lixas de lamelas

Identificação e classificação

Número do artigo 555035 15X10
EAN/GTIN 4027497608836
Número do fabricante A2205015106150001
Fabricante/responsável LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
seco
 

Descrição

Versão:

Disposição das lâminas em leque em torno do eixo da ferramenta. Lâminas encaixadas com colagem frontal.

Vantagem:

Rebarbagem de orifícios, orifícios transversais e superfícies interiores de tubos. As lâminas de lixa adaptam-se ao diâmetro da peça de trabalho. Uso radial.