Lápis de polir grão 600 (cor de laranja) ultrafino, ⌀ da cabeça×comprimento da cabeça: 4X8

N.º do artigo: 551924 4X8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    2,84 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    2,37 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
69 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da cabeça×comprimento da cabeça Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: A

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Corindo normal (A)
Abreviatura abrasivo A
Granulometria 600
Descrição da forma Cilindro
⌀ da cabeça 4 mm
Comprimento da cabeça 8 mm
⌀ da haste 3 mm
Cor branco
velocidade periférica recomendada 10 m/s - 15 m/s
Tipo de produto Ponta de polir

Identificação e classificação

Número do artigo 551924 4X8
EAN/GTIN 4062406572556
Número do fabricante 551924 4X8
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
seco
 

Descrição

Versão:

Pontas de polir com corindo normal (A) em aglomerado elástico de borracha.
As pontas de polir GARANT caracterizam-se por uma longa vida útil para obter rapidamente uma superfície fina e uniforme. Dependendo do modelo, garante polimentos finos até ao polimento brilhante. As pontas de polir GARANT podem ser perfiladas com ferramentas de retificação.

Vantagem:

Para a retificação fina e o polimento de aço, de aço inoxidável e resistente a ácidos, de materiais altamente resistentes ao calor e metais não ferrosos. As pontas abrasivas de polir não ficam obstruídas mesmo com materiais de lubrificação. Para polimento mate ou aplicação de efeitos óticos em recipientes de aço inoxidável, etc. A integração elástica do grão de lixa permite obter um polimento muito fino.
Não são adequadas para arestas e superfícies rugosas.