Rugosímetro, Tipo: PS10

N.º do artigo: 498835 PS10
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 334,62 € /pçs.
sob pedido
Em stock
46 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Interface: Interface USB; Interface RS232C

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

faixa de medição máxima 350 µm
faixa de medição máxima 0,014 polegada
Leitura comutável mm/polegada
Designação do fabricante PS10
Interface Interface USB; Interface RS232C
Secção de medição, varrimento longitudinal 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
Secções de medição conforme norma 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automático / N × Lc livremente selecionável
Cut-Off (λc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Velocidade de varrimento 0,5 / 1,0 mm/s
Alimentação de energia A bateria recarregável
Comprimento da unidade de avaliação 160 mm
Largura da unidade de avaliação 50 mm
Altura da unidade de avaliação 77 mm
Peso da unidade de avaliação 0,5 kg
Tipo de produto Rugosímetro

Identificação e classificação

Número do artigo 498835 PS10
EAN/GTIN 4059192058234
Número do fabricante 6910230
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

Rugosímetro móvel para medição de rugosidade precisa e compatível com as normas e documentação de acordo com o método de apalpação e corte. Com padrão de calibração integrado (removível). Ecrã tátil TFT de 4,3 polegadas, grande e iluminado. Mostrador giratório. Unidade de alimentação com utilização integrada ou em separado. Alojamento para ajuste de altura para medições em cones, etc., cópia de segurança de dados como ficheiro TXT, X3P, CSV e PDF. Filtro gaussiano de acordo com a norma ISO 16610 − 21 (substitui DIN EN ISO 11562), filtro especial de acordo com a norma DIN EN ISO 13565 − 1, filtro IS de acordo com a norma DIN EN ISO 3274 (desativável).

Vantagem:

  • Ligar e medir imediatamente – intuitivamente e sem formação.
  • Armazenamento de protocolos em PDF.
  • Seleção automática de corte.
  • Botão Iniciar e botão Home em simultâneo para acesso direto à vista inicial.
  • Acesso rápido às suas funções preferidas com criação de favoritos no ecrã.
  • Medição de acordo com as normas DIN EN ISO 4287/4288 e DIN EN ISO 21920-2:2021.

Material fornecido:

Inclui unidade de avanço, apalpador padrão n.º 499004 tam. 6 - 350, padrão de rugosidade integrado n.º 499575 com certificado de calibração de fábrica, ajuste de altura integrado, proteção do apalpador, carregador/adaptador de rede, manual de instruções, estojo de transporte com alça de ombro, cabo mini-USB, cabo de extensão da unidade de avanço.

Acessórios especiais:

Apalpadores especiais e sobresselentes n.º 499004, extensão de apalpador n.º 499008, proteção de apalpador n.º 499038, suporte de medição n.º 499011; 498857.

Acessórios especiais:

Bateria n.º 499548 tam. BATERIA.

Nota:

Conjunto para apalpação transversal disponível a pedido.