Juego de herramientas para la comprobación de los frenos

N.º do artigo: 4968/3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de produto: Juego de instrumentos de medición
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
Tipo de produto Juego de instrumentos de medición

Identificação e classificação

Número do artigo 4968/3
EAN/GTIN 4000896149179
Número do fabricante 4968/3
Número L L60140 3104
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

Aplicación:
Control del ladeo del disco de freno
  • Tornillo micrométrico para la medición exacta del grosor de los discos de freno
  • Comparador de precisión para comprobar el ladeo
  • Brazo articulado con pie magnético como suspensión o para el posicionamiento exacto del comparador en el vehículo
  • Caja de plástico
  • Cubeta de espuma suave
  • Peso neto (kg): 2.38 kg
  • Número de herramientas: 3

Material fornecido:

Micrómetro de precisión 2155N-25
Soporte magnético para comparador 2155-60 ∙ 2155-65