Taladro de madera plano 12X400 mm

N.º do artigo: 4932352491
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
12 mm
Comprimento total 400 mm
Tipo de produto Broca para madera

Identificação e classificação

Número do artigo 4932352491
EAN/GTIN 4002395371495
Número do fabricante 4932352491
Número L L00800 4245
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Rápida perforación con grandes diámetros
  • Ideal para perforar en maderas naturales duras o blandas y aglomerados
  • Ideales para cerraduras de puerta, mortajas así como para trabajos de electricidad y fontanería
  • Anclaje para vástago Hex 1/4˝ (DIN E 6.3) para inserción directa y un mayor agarre del portabrocas
  • Punto central fresado para un posicionamiento exacto y aletas afiladas para mayor capacidad de corte

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: FB 12 x 400 - 1 ud
  • Fijación del eje: ¼˝ Hex