Calibre liso passa não passa de rosca MultiCheck, Rosca: M6

N.º do artigo: 486510 M6
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 58,97 € /pçs.
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: DIN 13
  • Tipo de rosca: M

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 13
Tipo de calibre Calibre de refugo; Calibre de qualidade
Tipo de rosca M
Rosca M6
Passo de rosca 1 mm
Leitura 0,5 mm
Tipo de produto Calibre macho passa não passa para rosca

Identificação e classificação

Número do artigo 486510 M6
EAN/GTIN 2050001060792
Fabricante/responsável Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrição

Versão:

Semelhante ao n.º 486000 ou 486100.
Corpo de aço robusto, antideslizante com casquilho deslizante de alumínio escalonado para medição e leitura direta da profundidade de rosca até 4×D.

Vantagem:

Verificação da conformidade dos calibres para roscas e da profundidade de rosca numa única operação. Ganhe até 50% de tempo num ciclo de ensaio. Substituição fácil de calibres macho gastos (jogo de montagem a pedido).

Norma:

Tolerâncias e dimensões de acordo com a norma DIN ISO 1502.

Nota:

MultiCheck para rosca de regulação e rosca fina com nónio (até leitura de 0,1 mm) ou com ecrã digital (até leitura de 0,01 mm) incluindo emissão de dados a pedido (ver n.º 486511486516).