Rosca Calibre macho passa não passa, Rosca: M1

N.º do artigo: 486000 M1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 36,50 € /pçs.
  • 65,52 € /pçs.
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: DIN 13
  • Tipo de rosca: M

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 13
Tipo de calibre Calibre de refugo; Calibre de qualidade
Qualidade 6
Campo de tolerância H
Classe de tolerância 5H
Tipo de rosca M
Rosca M1
Passo de rosca 0,25 mm
Tipo de produto Calibre macho passa não passa para rosca

Identificação e classificação

Número do artigo 486000 M1
EAN/GTIN 2050001690968
Fabricante/responsável Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrição

Versão:

O primeiro passo de rosca retificado remove a sujidade grosseira da peça de trabalho e impede a rutura prematura do primeiro passo de rosca. Modelo de acordo com a norma DIN 2279 − 2299.
Lado passa e lado não passa num punho (DIN 2240, Parte 1 Forma R). Lado não passa assinalado a vermelho.

Vantagem:

Para rosca métrica ISO, à direita, conforme DIN 13.
Classe de tolerância 6H (até M 1,4 = 5H).

Norma:

Tolerâncias e dimensões de acordo com a norma DIN ISO 1502.

Nota:

Estão disponíveis a pedido calibres de rosca para roscas com outros passos, roscas Whitworth, trapezoidais, redondas, UNC, UNF, NPT e à esquerda.