Punta del sinfín imp 32X153

N.º do artigo: 48131253
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Broca para madera

Identificação e classificação

Número do artigo 48131253
EAN/GTIN 045242092031
Número do fabricante 48131253
Número L L01850 396
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Diseño especial que nos permite acceder a lugares de difícil acceso o no accesible con la serie larga

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 100
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: DAI 32 x 153 - 1 ud
  • Fijación del eje: ⁷⁄₁₆˝ Hex