Punta del sinfín imp 32X153

Número de artículo: 48131253
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante no
Húmedo máximo inapropiado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango hexagonal para puntas
Forma de asiento Versión hexagonal
Procesamiento en seco adecuado
Tipo de alojamiento Espiga
Tamaño hexágono para puntas según DIN 3126 E 11,2
Aceite inapropiado
Aire adecuado
Diámetro del filo, mín. 32 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Cantidad de cortes 2
Sentido de torcimiento derecha
Forma de rectificado N
Nombre del producto (tipo) H
Material de corte HSS
Grupo de arranque de virutas O (otros)
Recubrimiento sin revestimiento
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil 100 mm
Longitud total 153 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Tipo de producto Broca maciza

Identificación y clasificación

Número de artículo 48131253
EAN / GTIN 045242092031
Número del fabricante 48131253
Número L L01850 396
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Diseño especial que nos permite acceder a lugares de difícil acceso o no accesible con la serie larga

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 100
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: DAI 32 x 153 - 1 ud
  • Fijación del eje: ⁷⁄₁₆˝ Hex