417 C/2 Gage Block, Grade 2 1,02 mm Ceramic w.c.

N.º do artigo: 4804421KAL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Medida nominal 1,02 mm
Classe de tolerância 2
Material Keramik
Tipo de produto Bloque patrón

Identificação e classificação

Número do artigo 4804421KAL
EAN/GTIN 4059192036737
Número do fabricante 4804421KAL
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Descrição:

417 C/2 Bloque patrón paralelo de cerámica
Clase de tolerancia: 2
DIN EN ISO 3650
Tamaño nominal: 1,02 mm