417 C/2 Párhuzamos végmérettűrési osztály 2 1,02 mm, kerámia, kalibrálással

Cikkszám: 4804421KAL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: DIN EN ISO 3650
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
Szabvány DIN EN ISO 3650
Névleges méret 1,02 mm
Tűrési osztály 2
Alapanyag Keramik
Termék fajtája Mérőhasáb

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4804421KAL
EAN / GTIN 4059192036737
Gyártó száma 4804421KAL
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Leírás:

417 C/2 Párhuzamos végső méret Kerámia
Tűrési osztály: 2
DIN en ISO 3650
Névleges méretek: 1,02 mm