Hoja de sierra de 150/5 mm (25 partes) el ax

N.º do artigo: 48008021
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Hoja de sierra de sable

Identificação e classificação

Número do artigo 48008021
EAN/GTIN 045242082285
Número do fabricante 48008021
Número L L01490 184
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • FANG TIP™: Diente para incisión directa sin agujero previo, incluso en áreas de difícil acceso
  • NAIL GUARD™: Protege los dientes frente a los impactos de los clavos incrementando su durabilidad
  • Más fuerte: Cuerpo reforzado de 1,60mm, para una mayor robustez y durabilidad, ideal para maderas con clavos o tornillos
  • Rápida: Diente agresivo con 5dpp, elimina más material por carrera, para un corte más rápido
  • Forma inclinada: Mejora la acción de incisión y facilita la entrada en zonas de difícil acceso
  • Resistente a la rotura: Construcción bimetálica que permite la flexión de la hoja sin rotura

Característica:

  • Profundidad de corte máx. Profundidad de corte en madera [mm]: 10 - 100
  • Contenido del paquete: 25
  • Variante del producto: AX 150 - 25 uds
  • Profundidad de corte (en madera): 100