Lame de scie sabre 150/5 mm (25 pièces) the ax

Réf.: 48008021
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Lames de scie-sabre

Identification et classification

Référence article 48008021
EAN / GTIN 045242082285
Réf. fabricant 48008021
Article hors catalogue L01490 184
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • FANG TIP™: pour les coupes en plein bois et l’accès aux espaces réduits
  • NAIL GUARD™: Meilleure résistance aux rebonds pour une durée de vie accrue
  • Robustesse : très épaisse (1,60 mm) indispensable pour les coupes avec clous ou vis
  • Rapide : la géométrie agressive des dents pour des coupes encore plus rapides
  • Design incliné : Excellent pour une coupe plongeante et atteignant des zones restreintes
  • Antichocs : construction Bi-Métal flexible pour supprimer les risques de rupture

Caractéristique(s):

  • Max. Profondeur de coupe dans le bois [mm] : 10 - 100
  • Contenu du paquet : 25
  • Variante de produit : AX 150 - 25 pcs
  • Profondeur de coupe (dans le bois) : 100
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
Connectez-vous