Medidor climático, Tipo: 440

N.º do artigo: 474141 440
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Interface: Interface Bluetooth®; Interface USB
  • Tipo de proteção IP: IP 54

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Interface Interface Bluetooth®; Interface USB
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 3
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081561 LR6
Memória do dispositivo 7500 protocolos de medição
Peso 250 g
Comprimento 154 mm
Largura 65 mm
Altura 32 mm
Tipo de proteção IP IP 54
Tipo de produto Medidor climático

Identificação e classificação

Número do artigo 474141 440
EAN/GTIN 4029547019289
Número do fabricante 0560 4401
Fabricante/responsável Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Descrição

Versão:

Medidor multifunções testo 440 para medir temperatura, humidade, pressão, fluxo de ar, intensidade luminosa, CO e CO2.
  • Menus de medição intuitivos e claramente estruturados com máximo conforto operacional.
  • Seleção abrangente de sondas de clima para uma ampla gama de aplicações.
  • Pegas de sonda com ligações por cabo ou Bluetooth. De uso universal para todas as sondas.
  • Exibição paralela clara de 3 valores.
  • Memória interna para até 7500 protocolos de medição

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de poeira no interior (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 3 pilhas n.º 081561 tam. LR6, cabo USB e protocolo de calibração.

Acessórios especiais:

Sondas de medição n.º 474144; 474146; 474148; 474152; 474156; 474157 e mala n.º 474161.

Nota:

Testo 440 dp com sensor de pressão diferencial para medições de fluxo em ar com teor de partículas (medição com tubo de Pitot), outras sondas (com cabo ou com transmissão por Bluetooth) e conjuntos para cada aplicação disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados