Raspador triangular de 150 mm

N.º do artigo: 464 150 0
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 3-4 semanas
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
Número do artigo 464 150 0
EAN/GTIN 4049002008467
Número do fabricante 464 150 0
Fabricante/responsável Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrição

Descrição:

  • Para el mecanizado de curvas y trabajos de desbarbado
  • Fabricado en acero para herramientas de alta aleación.
  • Templado en toda su longitud para una transmisión óptima de la fuerza.
  • Extremo de trabajo forjado con superficies de trabajo rectificadas
  • Punta de trabajo afilada
  • pintado en azul
  • Mango ergonómico de madera auténtica

Característica:

  • Peso: 90 g
  • Longitud: 250 mm
  • Ejecución: pintado por inmersión
  • Longitud de varilla: 150 mm
  • Material: de 8 caras
  • perfil: 8 mm