Háromszögletű kanál 150 mm

Cikkszám: 464 150 0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Cikkszám 464 150 0
EAN / GTIN 4049002008467
Gyártó száma 464 150 0
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Leírás:

  • kerekítések megmunkálásához és sorjátlanításhoz
  • magasan ötvözött szerszámacélból gyártva
  • átmenő edzés az optimális erőátvitel érdekében
  • kovácsolt munkavégző rész csiszolt hatófelülettel
  • Élesen csiszolt munkavégző hegy
  • kék merülőfestékkel festett
  • ergonomikus valódi fa nyél

Jellemző:

  • Súly: 90 g
  • Hossz: 250 mm
  • Kivitel: merülőfestett
  • Pengehossz: 150 mm
  • Anyag: 8-szög
  • Profil: 8 mm